曜日別特売
10mm×200m ファイナルCライン型式UC-DB ナロック(NAROC) 09325271

ファイナルCライン型式UC-DB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)10
内容量1巻注文コード09325271品番10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用し、外層部にポリエステルを配置し、ウレタンで全体を被覆した三重構造のロープとなります。
ワイヤロープよりもはるかに軽量で、耐水性、耐熱性に優れます。

用途
電設工事
材質アラミド+ポリエステルスパン+ポリウレタン質量(kg)15オレンジ長さ(m)200構造ダブルブレード(二重構造)+被覆破断荷重(kN)51.8太さ(mm)10特性非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする