※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
アルミ押出ヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
125
150
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09325531
品番
TH-129-2
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
849
バスケットに入れる
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途
通信機器・計測機器・各種筐体等
材質/処理
(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-
寸法F(mm)
10
寸法B(mm)
125
寸法G(mm)
8
質量(g)
39.2
寸法F1(mm)
35
割り数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応