THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505
THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505
THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505
THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505
THA-330FB-1(5Y7/1) 防水ハンドル(固定) 栃木屋 09328505

防水ハンドル(固定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)40
寸法D(mm)48.6
質量(g)510
内容量1個注文コード09328505品番THA-330FB-1(5Y7/1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理
(本体・受座)ZDC/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
寸法A(mm)120寸法B(mm)27寸法C(mm)Φ60寸法D(mm)48.6寸法E(mm)22.35寸法F(mm)11寸法G(mm)4.5寸法H(mm)10寸法J(mm)Φ8寸法K(mm)35寸法L(mm)40寸法N(mm)16質量(g)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする