※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
防水ハンドル(固定)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
32
40
32
寸法D(mm)
44.5
48.6
44.5
質量(g)
356
514
364
318
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09328514
品番
THA-330FB-2(5Y7/1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理
(本体・受座)ZDC/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
Φ48
寸法D(mm)
44.5
寸法E(mm)
14.1
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
1.5
寸法H(mm)
7
寸法J(mm)
Φ7
寸法K(mm)
30
寸法L(mm)
32
寸法N(mm)
15
質量(g)
356