曜日別特売
THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812

THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812
THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812
THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812
THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812
THA-449B-3K フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09328812

フラッシュリフトハンドル

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/黒色(ラッチ(ロック))ZDC/黒色、Cr(ラッチカバー・キャップ)ZDC/Zn(シャフト)SUS303/-(取付板)SPCC/Zn(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP、PP/Ni、黒色寸法D(mm)96注文コード09328812品番THA-449B-3K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キャップの組み替えによる左右兼用タイプで、ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用しました。
取付面からの奥行きが浅く、スペースの有効利用が可能です。

材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/黒色
(ラッチ(ロック))ZDC/黒色、Cr
(ラッチカバー・キャップ)ZDC/Zn
(シャフト)SUS303/-
(取付板)SPCC/Zn
(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP、PP/Ni、黒色
用途情報盤・通信用ラック・サーバーラック等寸法A(mm)118寸法B(mm)55.5寸法C(mm)20.2寸法D(mm)96寸法E(mm)97仕様キーは施錠時・開錠時共に抜差し可能です。(2点抜き)質量(g)296最大適合板厚(mm)t1.2キー番号No.449RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※座金組込十字穴付なべ小ねじは止め金具取付後、緩み止め処理を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327787
2014-10-03
用途: 荷物ボックスの扉錠に使用。
アイビーワールド

使い勝手が良い製品です。
製品もしっかりとしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする