曜日別特売
THA-426-3 止め金具 栃木屋 09328925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-426-3 止め金具 栃木屋 09328925
THA-426-3 止め金具 栃木屋 09328925

止め金具

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)80材質/処理SPCC/Zn注文コード09328925品番THA-426-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途
各種ハンドル
寸法A(mm)80寸法B(mm)8.1寸法C(mm)t3.2質量(g)82材質/処理SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする