THA-439-1 コーティング取手 栃木屋 09329625

THA-439-1 コーティング取手 栃木屋 09329625
THA-439-1 コーティング取手 栃木屋 09329625

コーティング取手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)32.5
寸法H(mm)R6
内容量1個注文コード09329625品番THA-439-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。

材質/処理
(取手)BSBM/Cr
(コーティング)エラストマー/アイボリー
用途計測機器・通信機器等寸法A(mm)32.5寸法B(mm)31寸法C(mm)100寸法D(mm)Φ11寸法E(mm)Φ8寸法F(mm)M5寸法G(mm)13寸法H(mm)R6質量(g)61.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 木工品に取り付ける取っ手として使用
その他業種

製品自体は期待通りの質感で満足しています
ですが、3つ注文した内の2つは、むき出しで保管されていたようで以下の2つの難点があり、届いてすぐ使える状態ではありませんでした。
・黒い汚れの付着:拭いてもとれず、中性洗剤で洗うことでとれました
・管理用のシールが直接貼られている:シールを剥がした後のべたつきがアルコールや洗剤で洗ってもしつこく残る
残る一個は袋に入れられてシールも袋に貼られていたのでこれら難点が無くすぐ使える状態でした。
なので、このタイプのコーティングの製品の保管は、残る一個と同様にしてくれると手間要らずで有り難いなと思いました。

対象商品 : 09329625
2017-10-14
用途: 設備更新工事
建設業・工事業

カタログに使用条件を詳しく、
選択を容易に出来んかったです。

対象商品 : 09329634
2017-06-07
用途: 洗面化粧台の収納扉の取手。
協同建設株式会社

少し重たいのと、材質的に手垢などの汚れが沈着するのではないかな?
取付ピッチが合うものを探していたので見つかっただけでも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09329625
2018-01-10
用途: 棚の取っ手の交換
その他業種

まさか、ネジが別売りとはおもいませんでした。
不親切ですね。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けしております。
取り付け厚さによって、必要なねじの長さが異なりますので別売りとさせていただいております。
何卒、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする