※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
XD型取手
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
寸法A(mm)
130
150
130
100
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09329774
品番
THA-132-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
計測機器・通信機器・工作機械等
寸法A(mm)
130
材質/処理
BSBM/Cr
質量(g)
140
ねじ径
M5
垂直許容荷重(N[kgf])
750[76.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応