THA-424-1 ステンレス取手 栃木屋 09329941

THA-424-1 ステンレス取手 栃木屋 09329941
THA-424-1 ステンレス取手 栃木屋 09329941

ステンレス取手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)145
内容量1個注文コード09329941品番THA-424-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス製の外付タイプの取手です。
材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。

用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等寸法A(mm)145寸法B(mm)35寸法C(mm)32寸法D(mm)7寸法E(mm)6寸法F(mm)125寸法G(mm)25寸法H(mm)19寸法J(Φmm)6.5材質/処理SCS13/バフ研磨質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329941
2020-11-02
用途: ボートのエンジンフード
BOON

ステンレスでキレイな仕上がりで満足です。サイズもバッチリでした。

対象商品 : 09329957
2018-07-09
用途: 取手取り付け。
その他業種

仕上げが非常にきれい。
取付穴がもう少し太いと、自分の使用には良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする