曜日別特売
THA-112-2 U型取手(小) 栃木屋 09329993

THA-112-2 U型取手(小) 栃木屋 09329993
THA-112-2 U型取手(小) 栃木屋 09329993

U型取手(小)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質/処理(U字取手)ZDC、(イモネジ)S15C/(U字取手)Cr、(イモネジ)Uc注文コード09329993品番THA-112-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途
計測機器・通信機器等
材質/処理(U字取手)ZDC、(イモネジ)S15C/(U字取手)Cr、(イモネジ)Uc型式足ナシ質量(g)50ねじ径M6垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ボルトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329993
2016-12-12
用途: 工具類の収納、引き出し
製造業

ボルトが付属していない。ボルト無しと明記した方がいいと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
注意書きに追記いたしました。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする