曜日別特売
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898

MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898
MR207N-6 車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ Ruedamann 09330898

車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(cm)推薦使用:30、5
内容量1セット(2本)注文コード09330898品番MR207N-6
参考基準価格(税別)¥21,999販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミ質量(kg)約9(2本)耐荷重(kg)300/2本セット長さ(cm)収納時:107.5全長(cm)183高さ(cm)推薦使用:30、5外幅(mm)21内幅(mm)170適合範囲(cm)使用高さ:18-45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする