曜日別特売
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925

MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925
MR607WL-3 車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann 09330925

車椅子スロープ 折りたたみ式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台全長(cm)91高さ(cm)推薦使用:15、5注文コード09330925品番MR607WL-3
参考基準価格(税別)¥15,999販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。

用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します材質アルミ質量(kg)約7.5シルバー×ブラック耐荷重(kg)300全長(cm)91高さ(cm)推薦使用:15、5全幅(cm)76適合範囲(cm)使用高さ:9-22.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330925
2025-03-04
用途: 車椅子用に飲食店内入り口に設置
きっちんnono飲食業

お客様に無事店内に入店していただきました。人が歩いて載ると少しガタつきましたが、大人用車椅子ではスムーズに移動できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする