TM-139-1 アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋 09331436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-139-1 アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋 09331436
TM-139-1 アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋 09331436

アジャスターフット TM-139(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20
内容量1個注文コード09331436品番TM-139-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。

材質/処理
(シャフト)SUS304/-
(ナイロンワッシャー)PA/原色
(フット・E形止め輪)SUS304/-
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等寸法A(mm)M20×2.5寸法B(mm)61寸法C(mm)120.5寸法C1(mm)100寸法D(mm)20.5寸法E(mm)9.5寸法F(mm)1寸法G(mm)4寸法H(mm)30ねじ径M20ねじ長さ(mm)100垂直許容荷重kN(kgf)9.81[1000]垂直許容荷重(N[kgf])9.81[1000]ねじピッチ(mm)2.5質量(g)372RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする