※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
アジャスターフット TM-258S(ステンレス)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
ねじ径
M16
M12
M16
M20
寸法D(mm)
27
25
27
30
ねじ長さ(mm)
180
100
120
130
180
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331856
品番
TM-258S-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
寸法A(mm)
M16×2.0
寸法C(mm)
207
寸法C1(mm)
180
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
24
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
180
材質/処理
(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-
垂直許容荷重kN(kgf)
6.87[700]
垂直許容荷重(N[kgf])
6.87[700]
ねじピッチ(mm)
2.0
質量(g)
555
RoHS指令(10物質対応)
対応