栃木屋
スタンド セット品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
材質/処理
(TM-74-1)SUS304/脱脂(TM-75)POM/黒色(TM-76)エラストマー/黒色
注文コード
09331962
品番
TM-74-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
材質/処理
(TM-74-1)SUS304/脱脂
(TM-75)POM/黒色
(TM-76)エラストマー/黒色
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
寸法A(mm)
346
寸法B(mm)
365
セット内容
TM-74-1×1、TM-75×2個、TM-76×2個
質量(g)
68.8
RoHS指令(10物質対応)
対応