曜日別特売
PI3/5-10/10GY プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09333165

※写真は一例です

PI3/5-10/10GY プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09333165
PI3/5-10/10GY プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09333165
PI3/5-10/10GY プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 09333165

プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1式(20枚)
グレイ
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
内容量1式(20枚)注文コード09333165品番PI3/5-10/10GY
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)3グレイ厚さ3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする