曜日別特売
AU-80CP 超音波洗浄器 アイワ医科工業 09343696

超音波洗浄器

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
槽内寸法(mm)300×235×150
出力(W)300
内容量1台注文コード09343696品番AU-80CP
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。

周波数(kHz)28出力(W)300付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース質量(kg)7.3外形寸法(mm)325×265×275槽内寸法(mm)300×235×150機能15分又は連続タイマー、サーモ付ヒーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343687
2023-01-15
用途: 毎日フル回転です
医療・福祉・介護関連業

すぐに届けていただき、大変助かりました。
いろいろな種類を使用してきましたが、今回の静かさには、一同大変驚いています。
快適で、ストレスフリーです。
ありがとうございました。

対象商品 : 09343687
2021-01-27
用途: 器具の洗浄
医療法人冨田会医療・福祉・介護関連業

国産メーカーなのでカタログ通りの性能、耐久性、良好なアフターサービスが得られると信頼して購入しました。現在は満足して使用しています・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
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
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする