曜日別特売
F レジーネピンセット レジーネ 09345272

レジーネピンセット

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)160
先端形状極細/0.6mm
内容量1本注文コード09345272品番F
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
先端形状極細/0.6mm長さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09345394
2022-02-22
用途: メレ―ダイヤモンド検品
株式会社ユーツーアソシエーツ

滑り止め・溝の無いタイプを愛用中だったので本品も、てっきり溝無しタイプと早合点して買ってしまいました…溝無しタイプが、もしもあるならば交換したいところですが、当方の落ち度です…涙

対象商品 : 09345324
2018-06-03
用途: 細かいパーツ拾い、機械への着脱

細かいパーツを拾う作業に、こちらの溝付きに勝るものはありません。球状用もいくつも試しましたが、やはりレジーネが一番です。絶妙な握り心地(強度)なんですね。多少値段は張りますが、毎日の作業を考えれば安いもんです。

対象商品 : 09345324
2016-09-02
用途: 宝石のルース鑑賞用

先端に幅1mmほどの縦溝が彫られているので、ルースのガードルがしっかりと挟まり、安定してルースをつまむことができます。
ヤスリ目だけがついたピンセットに比べて、つまんだ拍子にルースが飛んでいくということが無くなりました。
幅が1mm~15mmのルースであれば、問題なく使用できます。
使用時は常に握力をかけていないといけないので、シンプルな構造である逆作用のタイプがあるといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする