曜日別特売
000619 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09349417

金型洗浄剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(840mL)注文コード09349417品番000619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分
脂肪族系炭化水素
アルコール類
LPG
使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09349417
2021-05-16
用途: 汚れ取り
アトリエ アズミ製造業

今まで使用していたが在庫が無くなり注文。色々な所の汚れ取りに使用、便利

対象商品 : 09349417
2017-08-29
用途: 金型洗浄
製造業

普通に使える。安い。
内容量が減ってくると、出が悪くなったり、多少残った感じで終わるのが気になる

対象商品 : 09349417
2015-08-06
用途: プラスチックと金属ばねを組み合わせる精密機械のワークの当たる部分の洗浄
株式会社黒川発条製作所

価格、使用感、使用効果、ほぼ満足です。プラスチック等も使われている精密機械の洗浄にも使えます。

対象商品 : 09349417
2015-09-18
用途: プラスチック成型金型の脱脂

サイズが大きいのはうれしいですが、少し使い辛いかな。

対象商品 : 09349417
2015-03-16
用途: ねじ加工後の油除去
株式会社北進

乾き具合、除去の具合ちょうど良いです。

対象商品 : 09349417
2013-07-10
用途: プラスチック金型の清掃
製造業

噴射ボタンにカバーがかぶさっているので、落としてもボタン下のチューブが折れません。
また、ロングノズルが一体になっており失くすことがないのも良い点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする