TRC-RS01 トレカスリーブ ナカバヤシ 09350760

TRC-RS01 トレカスリーブ ナカバヤシ 09350760
TRC-RS01 トレカスリーブ ナカバヤシ 09350760
TRC-RS01 トレカスリーブ ナカバヤシ 09350760
TRC-RS01 トレカスリーブ ナカバヤシ 09350760

トレカスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:64×89
内容量1個注文コード09350760品番TRC-RS01
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。

用途大切なカードをしっかりガード!適合対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:64×89表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする