ナカバヤシ
トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:60×87
スリーブサイズ:64×89
スリーブサイズ:60×87
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09350796
品番
TRC-SS01
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.05、裏/0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:60×87
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:100枚