SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866

SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866
SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866
SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866
SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866
SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866
SF-A302-D 画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ 09350866

画用紙 作品ファイル/A3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード09350866品番SF-A302-D
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。
厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。
学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。
<ご使用上の注意>

用途
作品をまとめて保管!
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48ブラック質量(g)本体:730収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納)入数入数:5/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする