用途気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム
仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入色フラワーバイオレットサイズL判本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260