曜日別特売
CBCH8-DGY ポイ・ファイル A4 8ポケット ナカバヤシ 09351119

CBCH8-DGY ポイ・ファイル A4 8ポケット ナカバヤシ 09351119
CBCH8-DGY ポイ・ファイル A4 8ポケット ナカバヤシ 09351119
CBCH8-DGY ポイ・ファイル A4 8ポケット ナカバヤシ 09351119
CBCH8-DGY ポイ・ファイル A4 8ポケット ナカバヤシ 09351119

ポイ・ファイル A4 8ポケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1冊注文コード09351119品番CBCH8-DGY
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

薄型ながら8ポケットに分類可能
見開きでA3用紙も収納可能
A4クリアホルダーを収納可能
収納目安枚数:80枚

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ材質PP(厚さ0.2mm)厚さ(mm)5ダークグレーサイズA4本体寸法(mm)タテ320×ヨコ240本体質量(g)140収納枚数A4コピー用紙80枚(64g/m2程度)ポケット数5ページ、A4判8ポケット(A3見開き4ポケット)入数40/80ポケットポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 書類整理

表に貼られているシール商品説明のシールがはがしにくかった。
見た目がわるいのではがしたが結構な粘着力ではがした跡が残ってきたなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする