CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250

CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250
CCA-101CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351250

アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅W(mm)256
高さ(mm)161
内容量1台注文コード09351250品番CCA-101CR
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する

用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA寸法(mm)【背景紙最大】248×139高さ(mm)161本体質量(kg)0.5奥行D(mm)78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×68×140幅W(mm)256棚段数(段)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする