CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259

CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259
CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259
CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259
CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259
CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259
CCA-201CR アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 ナカバヤシ 09351259

アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅W(mm)297
高さ(mm)185
内容量1台注文コード09351259品番CCA-201CR
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する

用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA寸法(mm)【背景紙最大】288×162高さ(mm)185本体質量(kg)0.6奥行D(mm)78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×68×164幅W(mm)297棚段数(段)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする