曜日別特売
CT-01LP-700 中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 09353359

中型切断器700L(プロパン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09353359品番CT-01LP-700
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

火口3本付きです。

仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする