曜日別特売
CT-02LP A型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 09353368

A型切断器(プロパン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09353368品番CT-02LP
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

火口3本付きです。

仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)795使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする