曜日別特売
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639

メイン画像

GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639
GH02VA-BK 産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 09353639

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09353639品番GH02VA-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。
ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。
発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。

その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)413頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 現場作業
雅技研工業建設業・工事業

いろいろ迷い、軽さと見た目のかっこよさでこれにしました。
結果、ライト回りがすっきり収まり頭のおさまりが良好でとても良い商品だと感じています、ネームサービスがあればなお最高でした。

対象商品 : 09353639
2025-08-07
用途: 夜間の現場作業
建設業・工事業

ヘッドライトが安定してて作業中に外れる事なく仕事に集中出来ました。

2025-06-27
用途: 機械設備保守点検
ヨコトク株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

取付方法の動画を参考にしました。
分かりやすく、直ぐに取付出来ました。
ですが、アタッチメントの交換部品がなぜないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする