ネオカットウッド(高儀)
シャービーウッド S140L20A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(8枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09355161
品番
S140L20AW
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。
・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち
材質
PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)
寸法(mm)
W140×T15×L2000~2010
質量(kg)
3
色
ウォールナット
板厚(mm)
15
表面
柄:木目柄筋入り
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い(シャビーウッド)」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません