商品レビューを投稿する内容量1枚注文コード09356475品番ZYU27D
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
”Design”
あらゆる空間に溶け込むデザイン
RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。
”Safety”
温度を緩和させる・滑りにくい
デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。
また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。
”Tough”
頑丈なつくり
6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。
”Water resistant”
水に強い
両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材
・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。
根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります