GBRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 09357704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 09357704
GBRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 09357704

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)80×50呼び径B13注文コード09357704品番GBRS
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)80×50呼び径B13呼び径B22仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット質量(g)995種類ねじ込み継手寸法L(mm)72呼び径(B)3×2最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする