APLUS(クマモト)
チェックタイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09362087
品番
E800-1PB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。
扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
用途
扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。
仕上
(本体)アルマイト仕上げ
(AT材)グレー
付属品
サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本
材質
AT材:ピンチブロック(天然ゴム+レーヨン植毛)
材質(本体)
アルミ押出型材
最大切断寸法(mm)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09362087
E800-1PB-1000
09362105
E800-1N-1000
チェックタイト
APLUS(クマモト)
1本
¥
4,898
欠品中
税込
¥5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です