テラモト
ミセルロープ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
色
ナチュラル
ワイン
ネイビー
ナチュラル
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09366370
品番
OT5508559
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パーテーションとしても効果的なロープです。
用途
ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ
材質
ロープ:ポリプロピレン、樹脂部:AES樹脂
寸法(mm)
ロープ:約Φ14×L1200、樹脂部:約42×65
色
ナチュラル
質量(g)
約125
規格
L1200
注意
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200