HR-135S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 09367635

 

HR-135S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 09367635
HR-135S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 09367635
HR-135S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 09367635

ステンレス鋼製回転取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)90
内容量1個注文コード09367635品番HR-135S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

付属品
HR-90S:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
HR-110S、HR-135S:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
寸法A(mm)1.2寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法F(mm)12.2寸法G(mm)12寸法H(mm)50寸法L(mm)135寸法L1(mm)90寸法P(mm)115材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)88耐荷重N(kgf)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

ステンレス鋼製回転取手
ステンレス鋼製回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367635
2019-03-03
用途: 日曜大工
製造業

自宅の床下収納ですが、元の金具が小さいものであるのに、大工に大きな穴を開けられていました。がたつくのにおかしいと思いながら放置していましたが、金具と穴サイズが合わないことに気づきました。大きな金具はなかなか手に入らなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 09367653
2017-02-20
用途: 床下収納の蓋の取手の交換
サービス業

特に問題なく取り付けられました。茶色が欲しかったです。

対象商品 : 09367635
2013-03-29
用途: 溝ふたの取手に使用

鉄製のもう少し大きい物が有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする