曜日別特売
EXSEL35 エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368545

EXSEL35 エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368545
EXSEL35 エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368545
EXSEL35 エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368545

エクセルつまみ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)19
寸法D1(Φmm)35
内容量1個注文コード09368545品番EXSEL35
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。
ブラックが新しく加わりました。

寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)13寸法H(mm)19寸法t(mm)5ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金質量(g)16.5種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368545
2019-10-21
用途: ネジ送りのハンドルとして使用します。

非常に使いやすいです。穴はあけ直して、M6にしました。つまみの部分がもう少し大きいと、ハンドルも楽に回りますけれども。

対象商品 : 09368511
2018-02-23
用途: キャビネットのツマミ交換
株式会社ダイテック

書類の詰まったキャビネットのつまみの樹脂部分が折れてしまい
交換の為購入。丈夫で安価なものを探していたので満足しています。
残念ながら付属のネジでは短すぎ使い物になりませんでした。

対象商品 : 09368527
2015-10-23
用途: 工具・冶具として

自転車部品 カンパニョーロエルゴシフトレバーの コイルスプリング装着時に スプリングおさえとして購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする