曜日別特売
MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368886

 

MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368886
MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368886
MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368886
MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368886

平行極薄型マグネットキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕上ニッケルめっき吸着力(N)39注文コード09368886品番MC-159
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。

材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき
(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
幅W(mm)2.6長さL(mm)41吸着力(N)39仕上ニッケルめっき高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプ吸着力(N[kgf])39(4)推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1推奨受座YN-001URoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55507114
2021-09-16
用途: 家具の扉用の金物として
建設業・工事業

・マグネットキャッチを受ける側の金物もセットとして販売して欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09368886
2018-06-11
用途: 機械の補助テーブル取付用に使用しました。
武山製作所

スガツネの商品なので安心して使えました。薄型ですが磁力が強く確実に固定することができました。木部に埋め込んで木ねじで止めましたが。
推奨のネジですと若干皿ネジの頭が出る感じなので、一回り小さめな2.7のネジを使いました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする