曜日別特売
PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787

 

PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787
PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787
PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787
PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787
PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 09369787

ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09369787品番PN-51
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
鍵付きです。

材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地
(キー)鋼/ニッケルメッキ
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
注意
鍵をかけた後、ヒネリが持ち上がらないことを確認してください。
本製品には鍵違いがありません。

商品説明動画

ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 同等品との入れ替え
サービス業

40年近く前のボックスについてたパーツと同じだったのですんなり交換することができました。ありがたかったです。

対象商品 : 09369787
2018-04-09
用途: リモア クラシックパイロットのロック追加

クラシックパイロットはカッコいいのですが構造上、転がしていると路面のギャップが大きいと大抵開いてしまいます。とりあえずベルトをキツク締める事で対処していましたが丁度、使えそうな物を見つける事が出来、試しに購入しました。受け金を自作することで良い感じで使えました。☆一つマイナスは鍵穴が回っていたりして差しにくい事が良くあります。差さないときは回らない工夫が有ればと思います。

対象商品 : 09369787
2017-08-22
用途: ピックアップ荷台の工具箱製作
キタフジ

低価格で使いやすくて、取り付けも容易で、気に入りました。

対象商品 : 09369787
2016-05-27
用途: 自作の金属ケースのロック
立川自動車整備工場

屋外で使うケースのロックに使っています。ステンレス製なので錆びず、3年近く経ちますが綺麗に光っています。
僕は一つのケースにこれを2個使っていますが、鍵の種類はなく、一つの鍵で両方とも操作できます。防犯目的では不安になりますが、あくまでもいたずら防止の為だけなのでかえって助かります。

対象商品 : 09369787
2014-03-06
用途: キ-保管BOXのキーの交換
株式会社マイスティア

耐久性や剛性共に十分でした。スペアーキーが欲しかったのでので2点買いをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする