曜日別特売
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882

GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882
GH34-0CR ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) 09370882

ガラス丁番 GH34-0CR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09370882品番GH34-0CR
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
インセット扉用です。

寸法A(mm)
19(ガラス厚4)
18(ガラス厚5)
17(ガラス厚6)
材質/処理
(本体)鋼/クロームめっき
(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき
(ワッシャ)塩化ビニール/-
(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
適合扉
質量4kg以下
寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
用途家具・ショーケース用材質仕様インセット扉用形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370882
2013-12-05
用途: 自分の模型コレクションボックスのアクリル扉の丁番

模型のコレクションボックス(展示棚)に5mm透明アクリル板を使い、この丁番で扉を取り付けました。簡単に取付けができ、非常に重宝しています。
この扉は別途プッシュ座とマグネットキャッチを取り付けて、ワンタッチ開閉が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 09370882
2013-05-14
用途: 家具の製作

アクリルの厚さ5mmの扉にこの丁番を取り付けましたが、何の問題もなく取り付けることが出来ました。扉の表側に金属の釦が見えますがデザイン上、違和感なく納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする