※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09371092
品番
RK-50
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
材質/処理
(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
適合扉
扉質量2.6kg以下
扉寸法W450×H700以下
用途
家具用
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)
28
種類
標準
板厚(mm)
最低15
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
50
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
15
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
板厚を厚くする場合は、必ず印寸法を守り、反対側の残り代寸法を大きくしてください。
蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
※扉のはしまでの寸法を2mm以内にしてください。
板厚を厚くする場合は、必ず※印寸法を守り、反対側の残代寸法を大きくしてください。
商品説明動画
参考になった