曜日別特売
CBL-RA7R-900 スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) 09371503

CBL-RA7R-900 スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) 09371503
CBL-RA7R-900 スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) 09371503
CBL-RA7R-900 スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業) 09371503

スライドレール CBL-RA7R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)900
ストローク(mm)915
移動距離(mm)915
定格荷重(N)2452/ペア
内容量1個注文コード09371503品番CBL-RA7R-900
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)900ストローク(mm)915高さ(mm)68質量(g)8000種類スライド形段数3寸法A(mm)-寸法D(mm)325質量(kg/m)8寸法B(mm)442.5寸法C(mm)-移動距離(mm)915耐荷重(N/ペア)2452定格荷重(N)2452/ペア幅W(mm)26材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする