材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)500ストローク(mm)340高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3寸法A(mm)450寸法D(mm)-質量(kg/m)5.4寸法B(mm)200寸法C(mm)300移動距離(mm)340耐荷重(N/ペア)2648定格荷重(N)2648/ペア幅W(mm)21材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき