材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)700ストローク(mm)715高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3寸法A(mm)-寸法D(mm)225質量(kg/m)4.5寸法B(mm)342.5寸法C(mm)-移動距離(mm)715耐荷重(N/ペア)1079定格荷重(N)1079/ペア幅W(mm)20.1材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)