商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09372067品番TKR31DBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します
吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。
長時間使っても強力な吸着力を維持します。
取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。
スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。
Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。
ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。
ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。