104-242 ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ) 09372125

104-242 ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ) 09372125
104-242 ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ) 09372125

ホースクリップ Bタイプ ステンレス

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)8
内容量1セット(5個)注文コード09372125品番104-242
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。

内径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09372125
2020-11-13
用途: バイクのガソリンタンクホースに

バイクのガソリンタンクホースの接続部分に使用。
つまむ部分が若干長いのでつまみやすいと思いきや、
捻じれるので結局ラジオペンチでつまむ事に。

2が参考にしています
対象商品 : 09372125
2020-12-16
用途: クボタのガソリンエンジンの給油チューブクランプ

ガソリン給油チューブにフィットして使い勝手が良かった。

対象商品 : 09372143
2020-10-08
用途: バイクの燃料ホースのクリップに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

ステンレスなので錆びる心配もなく、つまみも大きいので装着しやすいです。また、注文後、翌々日には到着して迅速な対応が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09372152
2020-07-02
用途: コペンのラジエターリザーブタンクホースのクリップ交換
お好み焼きえみ

コペンの純正部品の交換に購入
このタイプのクリップは量販店に置いてなく ディーラーに注文に行きましたが 何故かパーツリストに記載すらありませんでした。
純正に比べて 若干細かったですが難なく交換出来ました。モノタロウで注文出来たので良かったです。

対象商品 : 09372134
2020-05-23
用途: バイクメンテナンス
教育・研究機関

冷却水のリザーバータンクのホース固定に利用しました。つまみが大きくて作業がとてもしやすかったです。

対象商品 : 09372152
2020-07-31
用途: バイクメンテナンス
サービス業

ちょっと緩めを注文してしまったが小さくしても使えるからまあいかな。

対象商品 : 09372168
2020-02-28
用途: バイクのメンテナンス
北白川デンタルラボ

ツマミが大きいので指でも楽々つまめました。ステンレスってところもいい

2020-09-06
用途: バイクの燃料ホースの固定
建設業・工事業

作業効率アップで大変満足しています。これからもリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする