曜日別特売
CBL-D444-650 アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09372517

CBL-D444-650 アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09372517
CBL-D444-650 アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09372517

アルミ合金製スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)650
ストローク(mm)663
663
165
215
265
315
365
415
465
515
565
615
665
715
765
815
363
413
463
513
563
613
移動距離(mm)663
663
165
215
265
315
365
415
465
515
565
615
665
715
765
815
363
413
463
513
563
613
定格荷重(N)373/ペア
内容量1個注文コード09372517品番CBL-D444-650
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。

材質/仕上
(レール)アルミ合金/アルマイト処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)ポリアミド/-
寸法A(mm)-寸法B(mm)317.5寸法C(mm)-寸法D(mm)200幅W(mm)12.5種類スライド形ストローク(mm)663移動距離(mm)663レール長さ(mm)650定格荷重(N)373/ペア段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理高さ(mm)44.5質量(g)1000質量(kg/m)1耐荷重(N/ペア)373RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールの脱着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする