ワイドに使用することができます。奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。奥行のある部材の固定もシッカリできます。小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
値段なりかなーと思っていましたが、普通に使えました、機能、挟む力何ら問題なく使えます。
たまにしか使わないですがあって便利な深型クランプです。予備のキャップもついていておすすめです。
今までに持っていた3種類の長さに加えてジョウの深い使用頻度多いこのサイズを追加しました。日曜大工ですが使い道は多数です
商品は良いまた、傷除けのプラカバーの予備がついているのがたいへん良い。ただ材質はもう少し柔らかいものが良いと思う。