LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C530
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
558.8
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
581
327
378
429
479
530
581
632
683
733
移動距離(mm)
581
327
378
429
479
530
581
632
683
733
定格荷重(N)
3472/ペア
4119/ペア
4050/ペア
3932/ペア
3776/ペア
3648/ペア
3472/ペア
3246/ペア
2981/ペア
2667/ペア
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09372571
品番
C530-22
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
558.8
ストローク(mm)
581
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
263.5
質量(kg/m)
11.02/ペア
寸法B(mm)
403.2
寸法C(mm)
527
移動距離(mm)
581
定格荷重(N)
3472/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。