C3303-20 スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 09373016

C3303-20 スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 09373016
C3303-20 スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 09373016
C3303-20 スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 09373016
C3303-20 スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 09373016

スライドレール C3303

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)508
ストローク(mm)533
移動距離(mm)533
内容量1個注文コード09373016品番C3303-20
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)銅/-
レール長さ(mm)508ストローク(mm)533種類スライド形寸法H(mm)412.7段数3寸法A(mm)203.2寸法F(mm)238.1寸法D(mm)450.8寸法E(mm)463.5寸法B(mm)365.1寸法C(mm)438.1寸法G(mm)365.1移動距離(mm)533質量(kg/ペア)2.42定格荷重(N)569/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。

商品説明動画

スライドレール C3303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする