BK0055 部品キット(定量ポンプ用) タクミナ 09373622

部品キット(定量ポンプ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種CLPW□-30□-ATCF用
内容量1セット注文コード09373622品番BK0055
参考基準価格(税別)¥27,640販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。

内容
ダイヤフラム×1
保護ダイヤフラム×1
Oリング×2、ボールストッパー×4
チャッキボール×4、弁座×4
パッキン×1、スペーサ×2
ポンプヘッド外周用リング×1
適合機種CLPW□-30□-ATCF用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373543
2020-05-22
用途: ポンプ修理時

部材1つずつの注文だと発注ミスが発生しそうであるが、これ1つで事が足りて大変良い。

対象商品 : 09373622
2018-02-05
用途: 定期メンテナンス
建設業・工事業

配送が早くて助かりました。
有難う御座いました、またお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする